WEIDMÜLLER - Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 10, Raster in mm: 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZQV 6N/10
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
04064675066811
Sonepar Artikelnummer
121368222
Hersteller Artikelnummer
ZQV 6N/10
Hersteller Typ
ZQV 6N/10
Hersteller Artikel Nr.:
ZQV 6N/10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.


