Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Querverbinder, Pole:12, Raster 11.1mm, 41A, orange

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Querverbinder, Pole:12, Raster 11.1mm, 41A, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2552080000

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 12

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118577655

Sonepar Artikelnummer

120691171

Hersteller Artikelnummer

2552080000

Hersteller Typ

WQB 12 WTL 6/4 FF

Hersteller Artikel Nr.:

2552080000

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

12

Bemessungsstrom In:

41 A

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

11.1 mm

Farbe:

orange

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.024 kg

Querverbinder (Klemmen), geschraubt, orange, 41 A, Polzahl: 12, Raster in mm: 11.10, Isoliert: Ja, Breite: 129.1 mm. Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.