Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Querverbinder, Pole:2, Raster 6mm, 32A, grau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Querverbinder, Pole:2, Raster 6mm, 32A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0155900000

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190145408

Sonepar Artikelnummer

120072365

Hersteller Artikelnummer

0155900000

Hersteller Typ

QL 2 SAK2.5

Hersteller Artikel Nr.:

0155900000

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

32 A

Isoliert:

Nein

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.00, Isoliert: Nein, Breite: 11 mm. Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.