WEIDMÜLLER - Querverbinder (Relais), kürzbar, Pole:26, 17.5A,Raster 12.8mm, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2556420000
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118566932
Sonepar Artikelnummer
120691229
Hersteller Artikelnummer
2556420000
Hersteller Typ
TCC 12.8/26 RD
Hersteller Artikel Nr.:
2556420000
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg
Querverbinder (Relais), rot, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 26, Raster in mm: 12.80. Ein Querverbinder wird zum Brücken von Anschlüssen eingesetzt. Er reduzieren die Verdrahtungszeit um bis zu 60 %.


