WEIDMÜLLER - Querverbinder (Relais), kürzbar, Pole:26, 17.5A, Raster 12.8mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2556500000
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118567014
Sonepar Artikelnummer
120691237
Hersteller Artikelnummer
2556500000
Hersteller Typ
TCC 12.8/26 BK
Hersteller Artikel Nr.:
2556500000
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg
Querverbinder (Relais), schwarz, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 26, Raster in mm: 12.80. Ein Querverbinder wird zum Brücken von Anschlüssen eingesetzt. Er reduzieren die Verdrahtungszeit um bis zu 60 %.


