Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Querverbinder (Relais), Pole:2, 17.5A, Raster 6.4mm, blau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Querverbinder (Relais), Pole:2, 17.5A, Raster 6.4mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2556430000

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118566949

Sonepar Artikelnummer

120691230

Hersteller Artikelnummer

2556430000

Hersteller Typ

TCC 6.4/2 BL

Hersteller Artikel Nr.:

2556430000

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Querverbinder (Relais), blau, 17.5 A, nicht kürzbar, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.40. Ein Querverbinder wird zum Brücken von Anschlüssen eingesetzt. Er reduzieren die Verdrahtungszeit um bis zu 60 %.