WEIDMÜLLER - Rahmen, Baureihe: ConCept Rahmen, Baugröße: 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1758550000
Anzahl der Modulplätze - 14
Länge - 111 mm
Breite - 34 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248019779
Sonepar Artikelnummer
120509239
Hersteller Artikelnummer
1758550000
Hersteller Typ
HDC-CR24-7B-2 GR
Hersteller Artikel Nr.:
1758550000
Anzahl der Modulplätze:
14
Länge:
111 mm
Breite:
34 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.040 kg


