WEIDMÜLLER - Rahmen, Baureihe: ConCept Rahmen, Baugröße: 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1758440000
Länge - 51 mm
Breite - 34 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Direktmontage möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248019663
Sonepar Artikelnummer
120292963
Hersteller Artikelnummer
1758440000
Hersteller Typ
HDC-CR6-2S GR
Hersteller Artikel Nr.:
1758440000
Länge:
51 mm
Breite:
34 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.033 kg


