WEIDMÜLLER - Rahmen, Baureihe: ConCept Rahmen, Baugröße: 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1682190000
Länge - 51 mm
Breite - 34 mm
Direktmontage möglich - Nein
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190473921
Sonepar Artikelnummer
120509200
Hersteller Artikelnummer
1682190000
Hersteller Typ
HDC-CR6-2B
Hersteller Artikel Nr.:
1682190000
Länge:
51 mm
Breite:
34 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.035 kg


