WEIDMÜLLER - Rahmen, Baureihe: ConCept Rahmen, Baugröße: 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1758470000
Anzahl der Modulplätze - 3
Länge - 64 mm
Breite - 34 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248019694
Sonepar Artikelnummer
120292966
Hersteller Artikelnummer
1758470000
Hersteller Typ
HDC-CR10-3B GR
Hersteller Artikel Nr.:
1758470000
Anzahl der Modulplätze:
3
Länge:
64 mm
Breite:
34 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.032 kg


