WEIDMÜLLER - Rahmen, Baureihe: ConCept Rahmen, Baugröße: 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1758490000
Länge - 84.5 mm
Breite - 34 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Direktmontage möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248019717
Sonepar Artikelnummer
120292968
Hersteller Artikelnummer
1758490000
Hersteller Typ
HDC-CR16-5B GR
Hersteller Artikel Nr.:
1758490000
Länge:
84.5 mm
Breite:
34 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


