WEIDMÜLLER - Rahmen, Baureihe: ModuPlug, Baugröße: 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1428920000
Anzahl der Modulplätze - 2
Länge - 37.35 mm
Breite - 51 mm
Direktmontage möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118233414
Sonepar Artikelnummer
120508540
Hersteller Artikelnummer
1428920000
Hersteller Typ
HDC MF 6B AB
Hersteller Artikel Nr.:
1428920000
Anzahl der Modulplätze:
2
Länge:
37.35 mm
Breite:
51 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.065 kg


