WEIDMÜLLER - Rahmen, Baureihe: ModuPlug, Baugröße: 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1428980000
Anzahl der Modulplätze - 3
Länge - 34.4 mm
Breite - 64 mm
Direktmontage möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118233278
Sonepar Artikelnummer
120422703
Hersteller Artikelnummer
1428980000
Hersteller Typ
HDC MF 10B CA
Hersteller Artikel Nr.:
1428980000
Anzahl der Modulplätze:
3
Länge:
34.4 mm
Breite:
64 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.068 kg


