WEIDMÜLLER - Rahmen, Baureihe: ModuPlug, Baugröße: 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1429030000
Anzahl der Modulplätze - 4
Länge - 37.35 mm
Breite - 84.5 mm
Direktmontage möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118233407
Sonepar Artikelnummer
120674161
Hersteller Artikelnummer
1429030000
Hersteller Typ
HDC MF 16B DA
Hersteller Artikel Nr.:
1429030000
Anzahl der Modulplätze:
4
Länge:
37.35 mm
Breite:
84.5 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.084 kg


