WEIDMÜLLER - Rahmen, Baureihe: ModuPlug, Baugröße: 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1429050000
Anzahl der Modulplätze - 6
Länge - 37.35 mm
Breite - 111 mm
Direktmontage möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118233285
Sonepar Artikelnummer
120422707
Hersteller Artikelnummer
1429050000
Hersteller Typ
HDC MF 24B AF
Hersteller Artikel Nr.:
1429050000
Anzahl der Modulplätze:
6
Länge:
37.35 mm
Breite:
111 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.097 kg


