WEIDMÜLLER - Rahmen (Industriesteckverbinder), Baureihe: Modulflex C - Rahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1746060000
Länge - 18 mm
Breite - 55 mm
Direktmontage möglich - Nein
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190986476
Sonepar Artikelnummer
120292895
Hersteller Artikelnummer
1746060000
Hersteller Typ
MODUFLEX C-CR
Hersteller Artikel Nr.:
1746060000
Länge:
18 mm
Breite:
55 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


