WEIDMÜLLER - Rahmen (Industriesteckverbinder), Baureihe: Modulflex C - Rahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1752970000
Länge - 15 mm
Breite - 56 mm
Direktmontage möglich - Nein
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248190614
Sonepar Artikelnummer
120509250
Hersteller Artikelnummer
1752970000
Hersteller Typ
MODUFLEX C-MH/ZE
Hersteller Artikel Nr.:
1752970000
Länge:
15 mm
Breite:
56 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


