Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Rastfuß, Breite: 17.55mm, für PF RS 80/90/100

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Rastfuß, Breite: 17.55mm, für PF RS 80/90/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1773400000

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 17.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248140602

Sonepar Artikelnummer

120293099

Hersteller Artikelnummer

1773400000

Hersteller Typ

RF 180 GR

Hersteller Artikel Nr.:

1773400000

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

17.5 mm

Höhe:

79.2 mm

Gehäuse anreihbar:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Tiefe:

26.6 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.006 kg

Rastfuß (Profilgehäuse), PA 66, kieselgrau. Zur zusätzlichen mittigen Befestigung an der Montageschiene.