WEIDMÜLLER - Rastfuß, orange, Polzahl: 1, Adapter für Tragschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1760080000
Gehäuseart - offen
Höhe - 18.2 mm
Gehäuse anreihbar - Nein
Geeignet für Wandmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248029211
Sonepar Artikelnummer
120292974
Hersteller Artikelnummer
1760080000
Hersteller Typ
RF 15 BLZF/SLZF/BLIDC
Hersteller Artikel Nr.:
1760080000
Gehäuseart:
offen
Höhe:
18.2 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Farbe:
orange
RAL-Nummer:
2000
Tiefe:
18.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


