WEIDMÜLLER - Rechtecksteckverbinder (Set), Schraubanschl, Polzahl: 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1712510000
Polzahl - 10
Bemessungsstrom In - 16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190947736
Sonepar Artikelnummer
120195084
Hersteller Artikelnummer
1712510000
Hersteller Typ
HDC-KIT-HE 10.110
Hersteller Artikel Nr.:
1712510000
Polzahl:
10
Bemessungsstrom In:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Umgebungstemperatur:
-40 .. 100 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Montageart:
geschraubt
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.448 kg


