Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Rechtecksteckverbinder (Set), Schraubanschl, Polzahl: 24

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Rechtecksteckverbinder (Set), Schraubanschl, Polzahl: 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1712530000

  • Polzahl - 24

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190947750

Sonepar Artikelnummer

120195090

Hersteller Artikelnummer

1712530000

Hersteller Typ

HDC-KIT-HE 24.130

Hersteller Artikel Nr.:

1712530000

Polzahl:

24

Bemessungsstrom In:

16 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Umgebungstemperatur:

-40 .. 100 °C

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 2.5 mm²

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Montageart:

geschraubt

Betriebstemperatur:

-40 .. 100 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.762 kg

Rechtecksteckverbinder (Set), 16 A, Polzahl: 24, Schraubanschluss, Baureihe: HE. Das Rechtecksteckverbinder Set besteht in der Regel aus Stifteinsatz, Buchseneinsatz, Steckergehäuse, Anbaugehäuse und Kabelverschraubung.