WEIDMÜLLER - Redundanzmodul, 2x12 A (-40 °C ~ +45 °C), 2x10 A (+45 °C ~ +60 °C), 2x7.5 A (+70 °C)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2486090000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Redundanzmodul
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118496826
Sonepar Artikelnummer
120689745
Hersteller Artikelnummer
2486090000
Hersteller Typ
PRO RM 10
Hersteller Artikel Nr.:
2486090000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Redundanzmodul
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.047 kg


