WEIDMÜLLER - Redundanzmodul, 2x24 A (-40 °C ~ +45 °C), 2x20 A (+45 °C ~ +60 °C), 2x15 A (+70 °C)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2486100000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Redundanzmodul
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118496833
Sonepar Artikelnummer
120689746
Hersteller Artikelnummer
2486100000
Hersteller Typ
PRO RM 20
Hersteller Artikel Nr.:
2486100000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Redundanzmodul
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.047 kg


