WEIDMÜLLER - Redundanzmodul, 2x48 A (-40 °C ~ +45 °C), 2x40 A (+45 °C ~ +60 °C), 2x30 A (+70 °C)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2486110000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Redundanzmodul
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118496840
Sonepar Artikelnummer
120689747
Hersteller Artikelnummer
2486110000
Hersteller Typ
PRO RM 40
Hersteller Artikel Nr.:
2486110000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Redundanzmodul
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
52 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.750 kg


