WEIDMÜLLER - Regenhaube, Klippon TB (Terminal Box),

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1314090000
Breite - 157 mm
Höhe - 50.9 mm
Tiefe - 142.8 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 157 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118117332
Sonepar Artikelnummer
120671589
Hersteller Artikelnummer
1314090000
Hersteller Typ
KTB RNHD 221513 S4E R
Hersteller Artikel Nr.:
1314090000
Breite:
157 mm
Höhe:
50.9 mm
Tiefe:
142.8 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
157 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
142.8 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7001
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


