WEIDMÜLLER - Regenhaube, Klippon TB (Terminal Box),

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1314150000
Breite - 265 mm
Höhe - 55.9 mm
Tiefe - 211.2 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 265 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118117516
Sonepar Artikelnummer
120671595
Hersteller Artikelnummer
1314150000
Hersteller Typ
KTB RNHD 352620 S4E R
Hersteller Artikel Nr.:
1314150000
Breite:
265 mm
Höhe:
55.9 mm
Tiefe:
211.2 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
265 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
211.2 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7001
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.700 kg


