Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Regenhaube, Klippon TB (Terminal Box),

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Regenhaube, Klippon TB (Terminal Box),

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1314330000

  • Breite - 615 mm

  • Höhe - 55.9 mm

  • Tiefe - 211.2 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 615 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118117547

Sonepar Artikelnummer

120671610

Hersteller Artikelnummer

1314330000

Hersteller Typ

KTB RNHD 916120 S4E R

Hersteller Artikel Nr.:

1314330000

Breite:

615 mm

Höhe:

55.9 mm

Tiefe:

211.2 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

615 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

211.2 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7001

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Mit Kabeleinführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.405 kg

Regenhaube (Gehäuse), Klippon TB (Terminal Box), 615 x 55.9 x 211.2 mm, Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber. Die Regenhaube bietet einen perfekten Zusatzschutz für das Gehäuse, wenn es in besonderen klimatischen Zonen eingebaut wird.