WEIDMÜLLER - Reihenklemme mit elektr.Bauteilen WTR, Schraub, 2.5mm², 500V, 1A dbg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1964810000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 0.5 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248651580
Sonepar Artikelnummer
120685631
Hersteller Artikelnummer
1964810000
Hersteller Typ
WTR 2.5 D- 2STB 6.9/2.3
Hersteller Artikel Nr.:
1964810000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
5.1 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
48 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
beige
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Mit integrierter Prüfbuchse:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


