WEIDMÜLLER - Relaiskoppler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9444810000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248252596
Sonepar Artikelnummer
120694894
Hersteller Artikelnummer
9444810000
Hersteller Typ
RSM8-NV/2RT 24V (-/+)
Hersteller Artikel Nr.:
9444810000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.461 kg


