Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Relaiskoppler 48 V DC

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Relaiskoppler 48 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4061620000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 45.6 .. 50.4 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248252268

Sonepar Artikelnummer

120197572

Hersteller Artikelnummer

4061620000

Hersteller Typ

RSS113048 48VDC-REL1U

Hersteller Artikel Nr.:

4061620000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

45.6 .. 50.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

5 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

15 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.005 kg

Relais zum Schalten, verstärken und vervielfältigen von digitalen Signalen kleiner elektrischer Lasten.