Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Relaiskoppler Riderseries 115 V AC Steck.

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Relaiskoppler Riderseries 115 V AC Steck.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8870290000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 103.5 .. 138 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248613663

Sonepar Artikelnummer

120197607

Hersteller Artikelnummer

8870290000

Hersteller Typ

RCI374S15

Hersteller Artikel Nr.:

8870290000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

103.5 .. 138 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250 V

Breite:

13 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

26.7 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.014 kg

Miniatur-Industrierelais, 115 V AC, LED rot, 1 Wechsler (AgNi) , 240 V AC, 16 A, Prüftaste vorhanden: Ja. Relais für das Schalten, Verstärken und Vervielfältigen von digitalen Signalen bei geringer elektrischer Last. Kleine Bauform