WEIDMÜLLER - Relaissockel, 1 Wechsler , PUSH IN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2618740000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Breite - 12.8 mm
Höhe - 89.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118670097
Sonepar Artikelnummer
120692304
Hersteller Artikelnummer
2618740000
Hersteller Typ
TOP 24VDC EMPTY
Hersteller Artikel Nr.:
2618740000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Breite:
12.8 mm
Höhe:
89.4 mm
Tiefe:
87.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.024 kg


