WEIDMÜLLER - Relaissockel, 1 Wechsler , Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1123240000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248905485
Sonepar Artikelnummer
120360617
Hersteller Artikelnummer
1123240000
Hersteller Typ
TRS 24VDC 1CO EMPTY
Hersteller Artikel Nr.:
1123240000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.4 mm
Höhe:
89.6 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
87.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.028 kg


