WEIDMÜLLER - Relaissockel, 1 Wechsler , Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2639720000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 6.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118715576
Sonepar Artikelnummer
120692620
Hersteller Artikelnummer
2639720000
Hersteller Typ
TRS T 24VDC 1CO M3 EMPTY
Hersteller Artikel Nr.:
2639720000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
6.4 mm
Höhe:
89.6 mm
Tiefe:
87.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.029 kg


