WEIDMÜLLER - Relaissockel, 2 Wechsler , PUSH IN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2680850000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Breite - 12.8 mm
Höhe - 89.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118695151
Sonepar Artikelnummer
120692872
Hersteller Artikelnummer
2680850000
Hersteller Typ
TRP 5VDC 2CO EMPTY
Hersteller Artikel Nr.:
2680850000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Breite:
12.8 mm
Höhe:
89.4 mm
Tiefe:
87.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.045 kg


