WEIDMÜLLER - Relaissockel, IP20, 120 V UC ±10 %, Gleichrichter, 2 Wechsler , 10A, PUSH IN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2681010000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Breite - 12.8 mm
Höhe - 89.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118695410
Sonepar Artikelnummer
120692878
Hersteller Artikelnummer
2681010000
Hersteller Typ
TRP 120VUC 2CO EMPTY
Hersteller Artikel Nr.:
2681010000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Breite:
12.8 mm
Höhe:
89.4 mm
Tiefe:
87.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.045 kg


