Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Relaissockel, IP20, 2 Wechsler , 8A, Schraubanschl

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Relaissockel, IP20, 2 Wechsler , 8A, Schraubanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7760056351

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Anzahl der Pins - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6944169739989

Sonepar Artikelnummer

120693244

Hersteller Artikelnummer

7760056351

Hersteller Typ

SDI 2CO

Hersteller Artikel Nr.:

7760056351

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Anzahl der Pins:

8

Breite:

15.8 mm

Höhe:

80.2 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

Ja

Tiefe:

61 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.042 kg

Relaissockel, IP20, 2 Wechsler , 8 A, Schraubanschluss. Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.