WEIDMÜLLER - Relaissockel, IP20, 2 Wechsler , Schraubanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8690830000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248361519
Sonepar Artikelnummer
120195513
Hersteller Artikelnummer
8690830000
Hersteller Typ
SRC 2CO
Hersteller Artikel Nr.:
8690830000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
15.6 mm
Höhe:
77.6 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
61 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.043 kg


