WEIDMÜLLER - Relaissockel, IP20, 2 Wechsler , Zugfederanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8783930000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248471430
Sonepar Artikelnummer
120195547
Hersteller Artikelnummer
8783930000
Hersteller Typ
SRC 2CO-Z
Hersteller Artikel Nr.:
8783930000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
16 mm
Höhe:
98.1 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.039 kg


