WEIDMÜLLER - Relaissockel, IP20, 24…230 V UC ±10 %, 1 Wechsler , 10 A, PUSH IN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2663030000
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.031 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118698046
Sonepar Artikelnummer
121376317
Hersteller Artikelnummer
2663030000
Hersteller Typ
TRP 24-230VUC 1CO EMPTY ED2
Hersteller Artikel Nr.:
2663030000
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.031 kg
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.


