WEIDMÜLLER - Relaissockel, IP20, 24…230 V UC ±10 %, 2 Wechsler , 10 A, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2662900000
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.047 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118698176
Sonepar Artikelnummer
121376318
Hersteller Artikelnummer
2662900000
Hersteller Typ
TRS 24-230VUC 2CO EMPTY ED2
Hersteller Artikel Nr.:
2662900000
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.047 kg
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.


