WEIDMÜLLER - Relaissockel, IP20, 24V UC ±10 %, 1 Wechsler , 10A, PUSH IN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2618910000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Breite - 6.4 mm
Höhe - 89.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118669923
Sonepar Artikelnummer
120692317
Hersteller Artikelnummer
2618910000
Hersteller Typ
TRP 24VUC 1CO EMPTY
Hersteller Artikel Nr.:
2618910000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Breite:
6.4 mm
Höhe:
89.4 mm
Tiefe:
87.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.025 kg


