Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Relaissockel, IP20, 3 Wechsler , 12A, Schraubanschl

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Relaissockel, IP20, 3 Wechsler , 12A, Schraubanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1132820000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Anzahl der Pins - 11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248952670

Sonepar Artikelnummer

120667181

Hersteller Artikelnummer

1132820000

Hersteller Typ

SRD ECO 3CO

Hersteller Artikel Nr.:

1132820000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Anzahl der Pins:

11

Breite:

38 mm

Höhe:

76.7 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

Ja

Tiefe:

27 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.060 kg

Relaissockel, IP20, 3 Wechsler , 12 A, Schraubanschluss. Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.