WEIDMÜLLER - Relaissockel, niedrige Bauform, IP10, 1 Wechsler , 12A, Schraubanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7760056346
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6944169739934
Sonepar Artikelnummer
120693239
Hersteller Artikelnummer
7760056346
Hersteller Typ
SDI 1CO ECO
Hersteller Artikel Nr.:
7760056346
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
15.8 mm
Höhe:
73.3 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
29.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.020 kg


