WEIDMÜLLER - Relaissockel, niedrige Bauform, IP10, 2 Wechsler , 12A, Schraubanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7760056106
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248855582
Sonepar Artikelnummer
120422770
Hersteller Artikelnummer
7760056106
Hersteller Typ
FS 2CO
Hersteller Artikel Nr.:
7760056106
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
24.7 mm
Höhe:
69.8 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
28.9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.034 kg


