WEIDMÜLLER - Relaissockel, niedrige Bauform, IP10, 2 Wechsler , 8A, Schraubanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7760056347
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6944169739941
Sonepar Artikelnummer
120693240
Hersteller Artikelnummer
7760056347
Hersteller Typ
SDI 2CO ECO
Hersteller Artikel Nr.:
7760056347
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
15.8 mm
Höhe:
73.3 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
29.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.023 kg


