WEIDMÜLLER - Relaissockel, niedrige Bauform, IP10, 4 Wechsler , 10A, Schraubanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7760056107
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248855575
Sonepar Artikelnummer
120294632
Hersteller Artikelnummer
7760056107
Hersteller Typ
FS 4CO
Hersteller Artikel Nr.:
7760056107
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
30.6 mm
Höhe:
70 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
28.9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.047 kg


