WEIDMÜLLER - Relaissockel, niedrige Bauform, IP20, 1 Wechsler , 12A, Schraubanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7760056348
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6944169739958
Sonepar Artikelnummer
120693241
Hersteller Artikelnummer
7760056348
Hersteller Typ
SDI 1CO F ECO
Hersteller Artikel Nr.:
7760056348
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
15.8 mm
Höhe:
73.3 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
29.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.022 kg


