WEIDMÜLLER - Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1315620000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.089 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118118551
Sonepar Artikelnummer
120422676
Hersteller Artikelnummer
1315620000
Hersteller Typ
UR20-4AI-UI-16
Hersteller Artikel Nr.:
1315620000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.089 kg
Analoges Eingangs-Modul (I/O), Analoges Eingangsmodul, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus, -20 °C . +60 °C. Analoges Eingangsmodul zur Übertragung von Analogsignalen.


