WEIDMÜLLER - Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1315680000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.087 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118118803
Sonepar Artikelnummer
120422677
Hersteller Artikelnummer
1315680000
Hersteller Typ
UR20-4AO-UI-16
Hersteller Artikel Nr.:
1315680000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.087 kg
Analoges Ausgangs-Modul (I/O), Analoges Ausgangsmodul, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus, -20 °C . +60 °C. Analoges Ausgangsmodul zur Übertragung von Analogsignalen.


